品番 : EA475FD-203
品名 : 200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本)
仕様
| 全長 | 200mm | 幅 | 3.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 最大径 | 51mm |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 15本 |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | 黒 |
| ループ引張強度 | 34kgf | ||
| 裏表にツメがあり、結束強度が上がっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FD-100 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本) |
| EA475FD-203 200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本) |
| EA475FD-281 280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) |
| EA475FD-365 360x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※15本入り