品番 : EA475GB-21
品名 : 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/白/5個)
壁面での結束が可能です
仕様
| サイズ(mm) | 25×25 | 適応バンド幅 | 2.5~4.3㎜ |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | ナイロン66 |
| 穴径 | φ5.5mm | ||
| ねじまたは接着剤にて取付 | |||
| 屋内用 | |||
| 入数は5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/06 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475GB-21 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/白/5個) |
| EA475GB-22 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
