品番 : EA475HA-10
品名 : 100mm シリコン結束バンド(5色セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TUH-SC110(AS) |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100(ヘッド部除く) | 幅(mm) | 4.16 |
| 最大結束径(mm) | 25 | 入数(本) | 5 |
| 色 | 青・緑・黄・オレンジ・ピンク | 使用温度範囲 | -20℃~180℃ |
| 材質 | シリコーンゴム | ||
| 繰り返し使えて、仮り止めなどに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HA-10 100mm シリコン結束バンド(5色セット) |
| EA475HA-11 135mm シリコン結束バンド(5色セット) |


