品番 : EA475HD-82
品名 : 26x50mm 線名札(角形/透明/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | KFC-2235H |
---|---|---|---|
形状 | 角形 | 札サイズ | 26×50mm |
ポケットサイズ | 22×35mm | ひも長さ | 120mm |
材質 | S-PVC | 色 | 透明 |
入数 | 10枚 | ||
透明ケースタイプ | |||
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 | |||
記入紙付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 19:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475HD-81 22x65mm 線名札(角形/透明/10枚) |
EA475HD-82 26x50mm 線名札(角形/透明/10枚) |
EA475HD-83 37x65mm 線名札(角形/透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10枚