品番 : EA475HZ-21
品名 : 60x120mm 針金荷札(黄/1000枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 60×120 | 入数 | 1000枚 |
|---|---|---|---|
| 針金長さ | 60mm | 材質 | 上質紙、針金 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 束 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HZ-21 60x120mm 針金荷札(黄/1000枚) |
| EA475HZ-22 42x 90mm 針金荷札(黄/1000枚) |
| EA475HZ-23 30x 60mm 針金荷札(黄/1000枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1000枚入

