品番 : EA475HZ-31
品名 : 45x12mm 糸付名札(白/500枚)
仕様
| サイズ | 45×12mm | 糸長さ | 90mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | ケント紙 |
| 入数 | 500枚 | ||
| 汎用性の高い白無地です。 | |||
| 綿糸付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/17 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:500枚
