品番 : EA475MY-180
品名 : 178x 4.8mm 結束バンド(耐熱性/100本)
仕様
| 全長 | 約178mm | 幅 | 約4.8mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約1.3mm | 結束径 | 約1.5~50mm |
| 材質 | ナイロン66 | 使用温度範囲 | -40~250℃ |
| 入数 | 100本 | ||
| 両端のグリップにより、ケーブルタイをしっかりと握って締め付けることができます | |||
| 耐熱安定化添加剤を配合した一体成型のナイロン66 | |||
| 耐熱性、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています | |||
| 自動車用ケーブルや配線の固定に最適 | |||
| 屋内・屋外使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
