品番 : EA475SC-10
品名 : 6mmx50m 結束ツールセット(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | 60ⅡSKY-50 |
---|---|---|---|
セット内容 | 結束ツール本体(160mm) 結束バンド6mm×50m(1巻) クリップ100個 替刃1枚 |
バンド色 | 黒 |
破断強度 | 約40kg | 材質 | ボディ:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン クリップ:66ナイロン |
用途 | 電気工事、配線の結束 エアー配管、ホースの結束及び固定 看板・表示パネルなどの固定 機械設備関係の配線の結束及び固定 |
||
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束 | |||
片手で操作・引き締めができます。 | |||
詰合せキットなので、持ち運びに便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475SC 6.0mmx50m 結束ツールセット(白) |
EA475SC-10 6mmx50m 結束ツールセット(黒) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA475SC-11 : 6mmx50m ベルト(黒) |
セット商品 | EA475SC-12 : 6mm クリップ(黒/100個) |
オプション | EA475SC-100 : [EA475SC,SC-10用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)