品番 : EA475WA-13
品名 : 330mm 密封クリップ(ハンドル付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
長さ | 370mm | 有効長 | 330mm |
---|---|---|---|
色 | イエロー | 耐荷重 | 16kgs |
材質 | ポリプロピレン | ||
ペットフードなどの大きな袋、お米などの重い袋の保存・持ち運びに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 07:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475WA-11 190mm 密封クリップ(ハンドル付) |
EA475WA-12 255mm 密封クリップ(ハンドル付) |
EA475WA-13 330mm 密封クリップ(ハンドル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)