詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475WN-2

品名 : 152.4mm ラバータイ(黒/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI01803
全長 152mm ブラック
入数 2本 材質 ラバー、カーボンスチールワイヤー
直径 φ4mm 重量 3g(1本)
耐候性があります。
コードを束ねたり、吊下げたりとさまざまな用途にご使用頂けます。
繰り返し使用可能です。
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 10:23現在)

商品入数 2 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA475WN-1 76.2mm ラバータイ(黒/4本)
EA475WN-2 152.4mm ラバータイ(黒/2本)
EA475WN-4 457.2mm ラバータイ(黒/2本)
EA475WN-5 609.6mm ラバータイ(黒/2本)
EA475WN-6 812.8mm ラバータイ(黒/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top