品番 : EA491A-5
品名 : 5/8" マグネティックチェックバルブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
圧力降下は最小にし最高のろ過作用をもたらします
仕様
材質 | 銅 | ||
---|---|---|---|
30メッシュステンレススクリーン内蔵 | |||
適用冷媒 | CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A) |
使用温度 | -40~148℃ |
サイズ | 5/8” | 全長 | 130mm |
使用圧力 | 4.8MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 14:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA491A-2 1/4" マグネティックチェックバルブ |
EA491A-3 3/8" マグネティックチェックバルブ |
EA491A-4 1/2" マグネティックチェックバルブ |
EA491A-5 5/8" マグネティックチェックバルブ |