品番 : EA500-400
品名 : 400mm 2本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 205-2 |
|---|---|---|---|
| 外抜き能力 | 0~400mm | アーム深さ | 400mm |
| 爪 | 2本 | センターボルト六角対辺 | 27mm |
| 最大トルク | 300Nm | 引張強度 | 10t |
| ねじサイズ | G3/4 | ジョイント位置調整穴数 | 3 |
| 重量 | 6.7kg | 材質 | ドイツ鋼 |
| ジョイント位置を変更してアーム長を調整可能 | |||
| スイベル式アームにより、対象物に合わせてクランプ幅とクランプ深さを柔軟に調整できます。 | |||
| ベアリング、ギア、ディスクの引き抜き作業に最適 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
73,400 円(税抜)/ 80,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500-100 100mm 2本爪プーラー |
| EA500-150 150mm 2本爪プーラー |
| EA500-250 250mm 2本爪プーラー |
| EA500-300 300mm 2本爪プーラー |
| EA500-400 400mm 2本爪プーラー |
| EA500-500 500mm 2本爪プーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-44 : 400mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |
