品番 : EA500-60
品名 : 60mm 2本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 41-0 |
|---|---|---|---|
| 外抜き能力 | 0~60mm | アーム深さ | 40mm |
| 爪 | 2本 | センターボルト六角対辺 | 13mm |
| 最大トルク | 25Nm | 引張強度 | 1 t |
| 重量 | 200g | 材質 | ドイツ鋼 |
| スイベル式アームにより、対象物に合わせてクランプ幅とクランプ深さを柔軟に調整できます。 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500-60 60mm 2本爪プーラー |
| EA500-65 65mm 2本爪プーラー |
| EA500-80 80mm 2本爪プーラー |
