品番 : EA500AH-3
品名 : 250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-252-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 250 | 適用プーラー | EA500AH-90、EA500AH-120 |
| 入数 | 2本組 | 用途 | 2本爪差し替え用アーム |
| 重量(kg) | 1.41 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500AH-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪) |
| 本体 | EA500AH-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪) |
