品番 : EA500AN-25
品名 : 250mm 油圧式プーラー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 206-02-B |
---|---|---|---|
最大直径 | 250mm | アーム深さ | 220mm |
重量 | 4.3kg | 材質 | ドイツ鋼 |
油圧式のアームプーラーです。 | |||
引張強度 | 7t |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
52,600 円(税抜)/ 57,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA500AN-25 250mm 油圧式プーラー |
EA500AN-40 400mm 油圧式プーラー |
EA500AN-50 500mm 油圧式プーラー |