詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AR-25

品名 : 250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 30-3-P3
最大直径(mm) 250 アーム深さ(mm) 200・300・400
重量(kg) 23.86 引張強度 10t
ドイツ鋼製
アーム位置をスライド調整できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
3サイズのアームが付属します。
センターボルト付属
追加説明
カタログ価格

221,000 円(税抜)/ 243,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 09:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0322ページ
バリエーション一覧
EA500AR-20 200mm スライドアームプーラー2本セット(3本爪)
EA500AR-25 250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪)
ウェブカタログ画像
※写真はEA500AR-20です。
  • ※写真はEA500AR-20です。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top