品番 : EA500AR-520
品名 : 520mm スライドプーラー(3本爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-40 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 520mm | アーム深さ | 200mm |
| 重量 | 22.6kg | 引張強度 | 15t |
| 材質 | ドイツ鋼 | ||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 爪懐長(mm) | 30 | 爪厚(mm) | 5-20 |
| 爪幅(mm) | 35 | 内抜き能力(mm) | 280-600 |
| アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
288,800 円(税抜)/ 317,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
