品番 : EA500BP-185
品名 : 185mm ベアリングプーラー(2アーム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 112-3 |
|---|---|---|---|
| ダイヤルを回すと爪が締って固定されます。 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 2本 |
| 最大直径 | 185mm | アーム深さ | 165mm |
| 重量 | 2.0kg | 引張強度 | 4t |
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 17 | ||
| シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BP-55 55mm ベアリングプーラー(2アーム) |
| EA500BP-90 90mm ベアリングプーラー(2アーム) |
| EA500BP-100 100mm ベアリングプーラー(2アーム) |
