品番 : EA500BP-90
品名 : 90mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 112-2 |
|---|---|---|---|
| ダイヤルを回すと爪が締って固定されます。 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 2本 |
| 最大直径 | 90mm | アーム深さ | 70mm |
| 重量 | 0.8kg | 引張強度 | 3t |
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 17 | ||
| シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BP-55 55mm ローラーベアリングプーラー(2アーム) |
| EA500BP-90 90mm ローラーベアリングプーラー(2アーム) |
| EA500BP-100 100mm ローラーベアリングプーラー(2アーム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-14 : 135mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
