品番 : EA500BW-150
品名 : 150mm 3アームプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 202-1 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 150mm | アーム深さ | 85mm |
| 重量 | 1.1kg | 材質 | ドイツ鋼製 |
| 安定した作業が可能です。 | |||
| 操作中はアームは自動的に締まります。 | |||
| 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム。(内・外抜き可能) | |||
| 引張強度 | 5t | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 17 |
| ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
| 爪サイズ | A:3mm、B:15mm、C:8mm、E:8mm、A2:3mm、B2:11mm、C2:7mm、E2:6.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0320ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500BW-100 100mm 3アームプーラー |
| EA500BW-150 150mm 3アームプーラー |
| EA500BW-220 220mm 3アームプーラー |
| EA500BW-300 300mm 3アームプーラー |
| EA500BW-380 380mm 3アームプーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-14 : 135mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
