品番 : EA500CE-6
品名 : 300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 2-301-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 300 | 適用プーラー | EA500CE-160、EA500CE-200 |
| 入数 | 2本組 | ||
| 2本爪差し替え用アーム | |||
| 重量 | 2.54kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,600 円(税抜)/ 63,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0323ページ | ||||
