詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CG-200

品名 : 200mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 30-20-S
最大直径 200mm アーム深さ 150mm
重量 4.0kg 引張強度 5t
ドイツ鋼製
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
最大荷重(t) 9 爪懐長(mm) 15
爪厚(mm) 4.5 爪幅(mm) 32
内抜き能力(mm) 100-260
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
追加説明
カタログ価格

81,600 円(税抜)/ 89,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0323ページ
バリエーション一覧
EA500CG-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
EA500CG-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
EA500CG-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
EA500CG-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
EA500CG-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top