詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CJ-90

品名 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 30-1+S-T
ドイツ鋼製
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
最大直径 90mm アーム深さ 100mm
重量 1.3kg 引張強度 3t
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
爪懐長(mm) 7 爪厚(mm) 3
爪幅(mm) 24 内抜き能力(mm) 70-140
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA500CJ-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付)
EA500CJ-130 130mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top