品番 : EA504AB-52A
品名 : 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/グレー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | BT-250 |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 外寸 | 250(W)×162(D)×93(H)mm |
| 内寸 | 235(W)×147(D)×85(H)mm | 重量 | 710g |
| 南京錠取付穴 | φ5.5mm | 材質 | スチール |
| 工具箱底にクッションとなる保護シート付 | |||
| つなぎ目の無い丈夫なシボリプレス加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/09 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA504AB-51 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/シルバー) |
| EA504AB-52A 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
