詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AE-13

品名 : 400x209x 58mm 工具箱

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 MCT3
材質 スチール サイズ 内寸:395(W)×204(D)×53(H)mm
外寸:400(W)×209(D)×58(H)mm
重量 2.0kg
追加説明
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA504AE-12
  • 品番

    EA504AE-12

  • コメント

    外寸:400(W)×115(D)×54(H)mm

バリエーション一覧
EA504AE-11 203x111x 39mm 工具箱
EA504AE-12 400x115x 54mm 工具箱
EA504AE-13 400x209x 58mm 工具箱
ウェブカタログ画像
※画像はEA504AE-12です。
  • ※画像はEA504AE-12です。
  • ※画像はEA504AE-12です。
  • 外寸:209(W)×400(D)×58(H)mm\n内寸:204(W)×395(D)×53(H)mm\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top