品番 : EA504ST-2
品名 : 420x200x200mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 83/09 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:418×198×100 外寸:420×200×200 |
材質 | スチール |
| 重量 | 4.7kg | 南京錠取付穴 | φ8.5×10.5mm |
| 市販の南京錠で施錠可能 | |||
| 携帯用のツールボックス | |||
| 5トレイ(内寸:約418(W)×95(D)×60(H)mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/19 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA504ST-2 420x200x200mm 工具箱(スチール製) |
| EA504ST-3 530x200x200mm 工具箱(スチール製) |

