品番 : EA505AC-4
品名 : 342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | D-34s |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 342×211×161(H)mm | 内寸 | 305×163×137(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー) | 容量 | 約11L |
| 重量 | 0.65kg | 仕様 | 中皿無 |
| 簡易防水 | |||
| 積み重ね可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/19 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505AC-2A 342x211x161mm 工具箱(中皿付) |
| EA505AC-4 342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
