品番 : EA505K-400A
品名 : 400x225x203mm 工具箱(中皿付/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | SR-400 |
---|---|---|---|
材質 | 超高耐衝撃性コーポリマー | ||
衝撃に強い車のバンパー素材を使用 | |||
ミニボックス付 | |||
バックルは1個です。 | |||
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
重量 | 1.7kg | 外寸(W×D×H) | 400×225×203mm |
内寸(W×D×H) | 354×161×102mm(中皿使用時) | カラー | グレー |
中皿の仕切板は取外し可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 09:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA505K-400 400x225x203mm 工具箱(中皿付/青) |
EA505K-400A 400x225x203mm 工具箱(中皿付/グレー) |
EA505K-450 450x243x210mm 工具箱(中皿付/青) |
EA505K-450A 450x243x210mm 工具箱(中皿付/グレー) |
EA505K-530 530x253x220mm 工具箱(中皿付/青) |