品番 : EA505K-530D
品名 : 530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 530×253×220(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 超高耐衝撃コーポリマー樹脂 | 重量 | 2.7kg |
| 南京錠取付穴(W×D) | 22×4.5mm | ||
| 中皿付 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/11/09 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ 2543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505K-450D 450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色) |
| EA505K-530D 530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色) |
