品番 : EA505TD-4A
品名 : 553x375x315mm ツールボックス
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST83294-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフシステム | サイズ(W×D×H)mm | 553×375×315 |
| 内寸サイズ(W×D×H)mm | 455×245×155 | 重量(kg) | 4.9 |
| 耐荷重(kg) | 50 | 材質 | プラスチック |
| 脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個 | |||
| 厚さ4mmの堅牢設計 | |||
| 密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ | |||
| 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ | |||
| 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ | |||
| メタル仕様のロックホール | |||
| ウォーターシール | |||
| IP65防塵・防水設計 | |||
| 2WAYハンドル | |||
| 工具や資材の収納、運搬 | |||
| 接合部には従来よりも厚い45mmの一体成型シーリングパーツ | |||
| 大容量で大型電動工具も収納可能 | |||
| 小物類の収納に便利なトレー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
