詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TD-5

品名 : 553x375x413mm ツールボックス

仕様

メーカー DEWALT(デウォルト) 型番 DWST83342-1
商品名 タフシステム サイズ(mm) 553×375×413(H)
内寸サイズ(W×D×H)mm 455×250×255 重量 5.6kg
最大耐荷重 50kg(ハンドル) 材質 プラスチック
IP65防塵・防水設計
2WAYハンドル
重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ
脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個
大型電動工具を複数収納可能な大容量
取り外し可能な小物用トレー付
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/19 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1554ページ
ウェブカタログ画像
  • 内寸:455(W)×250(D)×255(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top