品番 : EA505TD-83
品名 : 446x356x116mm ツールボックス
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST14825 |
|---|---|---|---|
| 内寸(W×D×H)mm | 406×303×93 | 外寸(W×D×H)mm | 446×356×116 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネート |
耐荷重(kg) | 8 |
| 重量(kg) | 2.05 | 脱着トレー | 大(105×155×88mm)×2個、小(105×75×88)×8個 |
| 防水防塵等級 | IP53 | ||
| 蓋は耐久性があり透明で中身が一目で確認できます。 | |||
| 取り外し可能なトレーで自由自在にレイアウトできます。 | |||
| 小物から電動工具のアクセサリー等の収納に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505TD-81 440x167x 75mm ツールボックス |
| EA505TD-82 440x235x 75mm ツールボックス |
| EA505TD-83 446x356x116mm ツールボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
