品番 : EA506A-51
品名 : 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 530(W)×366(D)mm |
|---|---|---|---|
| 積み重ね可能 | |||
| 容量 | 48L | 高さ | 320mm |
| 色 | 青 | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1579ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506A-49 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ) |
| EA506A-51 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ) |

