品番 : EA506AA-231
品名 : 649x439x250mm/58.8L 折畳コンテナ(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 559210 |
---|---|---|---|
商品名 | マドコンライトO-55B | 容量 | 58.8L |
サイズ | 外寸:649×439×250(H)mm 内寸:600×406×242(H)mm 有効内寸:600×405×234(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
色 | イエロー | 圧縮荷重 | 8.88kN(906kgf) |
折りたたみ時全高 | 59mm | ||
積み重ね可能 | |||
両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/20 00:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)