品番 : EA506AA-29D
品名 : 366x264x272mm/20.0L コンテナ(透明OD/薄型)
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します
積み重ね可能
積み重ね可能
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 容量(L) | 20.5 |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 366×264×272 | 内寸 | 336×232×266(H)㎜ |
| 有効内寸 | 335×231×258(H)㎜ | 入数 | 1個 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 透明OD |
| 圧縮荷重 | 4.49kN(458kgf) | 折りたたみ時全高 | 70㎜ |
| ふた無しタイプ | |||
| 4辺にラベル剥離用シボ面有 | |||
| 折りたたみが可能なコンテナです。 | |||
| 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 | |||
| デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に | |||
| 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 | |||
| 「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/11 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1580ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-29E 366x264x272mm/20.0L コンテナ(透明OD/薄型/5コ) |
| EA506AA-29D 366x264x272mm/20.0L コンテナ(透明OD/薄型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1個入
