品番 : EA506AA-331
品名 : 649x439x262mm/57.1L 折畳コンテナ(黄/蓋付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 57.1L |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:649×439×262(H)mm 内寸:600×406×235(H)mm 有効内寸:600×405×235mm |
材質 | ポリプロピレン |
色 | イエロー | 圧縮荷重 | 9.23kN(940kgf) |
折りたたみ時全高 | 71mm | ||
積み重ね可能 | |||
両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 03:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AA-331 649x439x262mm/57.1L 折畳コンテナ(黄/蓋付) |
EA506AA-332 649x439x262mm/57.1L 折畳コンテナ(緑/蓋付) |
EA506AA-333 649x439x262mm/57.1L 折畳コンテナ(桃/蓋付) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA520AB-22 : 610x400mm/100kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA506/EA506AA-331/EA506AA-331_IMG_WEB_OUT(01).jpg)