品番 : EA506AA-45
品名 : 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(青・蓋付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 555060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコン60B-B(透明) | 容量 | 59.5L |
| サイズ | 外寸:530×366×397(H)mm 内寸:494×336×362(H)mm 有効内寸:491×335×362(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 圧縮荷重 | 4.41kN(450kgf) | 折りたたみ時全高 | 102mm |
| 入数 | 1 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| サンロック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-44 538x366x218mm/30.8L 折畳コンテナ(青・蓋付 |
| EA506AA-45 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(青・蓋付 |

