品番 : EA506AB-26E
品名 : 560x390x283mm/ 45L コンテナ(OD色/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 容量 | 44.3L |
---|---|---|---|
サイズ | 560×390×283mm | 入数 | 5個 |
材質 | ポリプロピレン | ||
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。 | |||
積み重ね可能 | |||
カラー | OD色 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 03:36現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大
※画像商品が5個入り