詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-31A

品名 : 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-2.3
サイズ(mm) 内寸:120×155×115(H)
外寸:165×210×130(H)
材質 ポリプロピレン
容量 約2.1L 重量 263g
耐荷重 1個当たり2.5kg カラー ブルーグリーン
入数 1個
積み重ね可能
プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1622ページ

代替品

EA506AB-32A
  • 品番

    EA506AB-32A

  • コメント

    色違い/クリアー/1個

EA506MB-1
  • 品番

    EA506MB-1

  • コメント

    160x210x100mm/天馬製/クリア/1個

バリエーション一覧
EA506AB-30A 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-30BA 210x165x 95mm 収納ケース(ブルーグリーン)10個
EA506AB-31A 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-31BA 210x165x130mm 収納ケース(ブルーグリーン)6個
EA506AB-35A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-35BA 345x205x165mm 収納ケース(ブルーグリーン)6個
EA506AB-34A 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-34C 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506AB-32A 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-32C 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
EA506AB-36A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506AB-36C 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:120(W)×155(D)×115(H)mm\n外寸:165(W)×210(D)×130(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top