品番 : EA506AB-47BA
品名 : 624x450x330mm 収納ケース(ブルーグリーン/3個)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-65 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 内寸:520×370×305(H) 外寸:624×450×330(H) |
材質 | 本体・ふた:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 綿材:ステンレス |
容量 | 約58.7L | 重量 | 3220g |
耐荷重 | 1個当たり45kg、積み重ね時130kg | カラー | ブルーグリーン |
入数 | 3個 | ||
積み重ね可能 | |||
金属バックル仕様のフタ付コンテナです。 | |||
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。 | |||
金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/20 01:55現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1640ページ |