品番 : EA506AE-118
品名 : 466x366x205mm/26.3L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674016 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-28 | 容量(L) | 26.3 |
| 外寸(mm) | 466×366×205(H) | 内寸(mm) | 421×321×200(H) |
| 有効内寸(mm) | 411×311×190(H) | 材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| カード差し取付面 | 両短辺T2型、T2型-2、T2型-3N | 入数 | 1個 |
| ESD | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-163 : 475x375x 41mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
