品番 : EA506AE-19A
品名 : 593x393x206mm/36.4L ハイテクコンテナ/ESD
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203718 |
---|---|---|---|
商品名 | サンボックス#36-2(導電) | 容量 | 36.4L |
サイズ | 外寸:593×393×206(H)mm 内寸:543×343×200(H)mm 有効内寸:533×333×190(H)mm |
色 | ブラック |
材質 | 導電性ポリプロピレン | ||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 01:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AE-18A 656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD |
EA506AE-19A 593x393x206mm/36.4L ハイテクコンテナ/ESD |
EA506AE-20A 590x386x206mm/36.1L ハイテクコンテナ/ESD |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506AE-42 : 601x401x 28mm [EA506AE-19A用] フタ |