品番 : EA506AF-132
品名 : 1843x335x149mm/68.7L コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 206711 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP3161.5 | 容量 | 68.7L |
| サイズ | 外寸:1843×335×149(H)mm 内寸:1798×290×134(H)mm 有効内寸:1791×283×124(H)mm |
圧縮荷重 | 52.9kN(5400kgf) |
| 色 | ライトグレー | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面ブロック数 | 22 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 水抜き孔無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-133 1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) |
| EA506AF-131 1508x335x149mm/55.9L コンテナ(ライトグレー) |
| EA506AF-132 1843x335x149mm/68.7L コンテナ(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
