品番 : EA506AG-24
品名 : 1340x865x688mm コンテナ(排水栓・キャスター付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 250000-03 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジャンボックス#500 | 仕様 | キャスター、排水栓付 |
| 容量 | 503L | サイズ | 外寸:1340×865×688(H)mm 内寸:1230×755×550(H)mm 有効内寸:1215×740×532(H)mm 排水栓:1-1/2インチ キャスター:φ150mm |
| 本体重量 | 41.0kg | 圧縮荷重 | 245.0kN(25000kgf) |
| 色 | ブルー | 材質 | 本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム |
| 排水栓 | G(PF) 1 1/2”(メス) | キャスタ-を装着した時の高さ | 地面からコンテナの底部まで:110㎜(地面からコンテナ上部まで:798㎜) |
| キャスター耐荷重 | 500㎏ | ||
| 長側の対角2箇所のメモリで傾斜地でも正確に計量 | |||
| キャスター付き(固定2・自在2)で台車のようにスムーズ移動 | |||
| 大きな内部R構造で洗いやすく内容物の離脱性抜群 | |||
| 短側面下部 排水栓付き | |||
| 短側の下段は把手付きで2人・4人でのコンテナ移動に対応 | |||
| 保管・整理に便利な積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
174,900 円(税抜)/ 192,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AG-25 : 1366x891x 54mm [EA506AG-21 - 24用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
