品番 : EA506AG-32
品名 : 1000x700x545mm/203L ボックスパレット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/10/10 重量の訂正。誤:22.5kg、正:19.0kg(9025 No.54)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 223010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンパレッター#230 | 容量 | 203L |
| サイズ | 外寸:1000×700×545(H)mm 内寸:889×589×336(H)mm 有効内寸:875×575×336(H)mm |
重量 | 19.0kg |
| 圧縮荷重 | 58.2kN(6,000kgf) | 積載均等耐荷重 | 500kg |
| 色 | ブラック | 材質 | ポリプロピレン |
| 段積み用突起有 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 容器内への部品投入時の騒音が小さく作業環境が向上します。 | |||
| 金属製パレットと比べ、錆の発生が無く軽量で搬送効率が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | |||||
ウェブカタログ画像
拡大
