詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AJ-1

品名 : 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青)

使わないときは折りたたんで薄くできる

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CFC-301B
容量(L) 11.8 外寸(mm) 350×250×170(H)
内寸(mm) 325×228×160(H) 折りたたみ時サイズ 350×250×42(H)mm
色 青 材質 ポリプロピレン
耐荷重 5kg 重量 670g
積み重ね可能(3段まで)
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1837ページ

代替品

EA506AJ-2
  • 品番

    EA506AJ-2

  • コメント

    緑色です。

バリエーション一覧
EA506AJ-1 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青)
EA506AJ-2 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(緑)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top