品番 : EA506AJ-11
品名 : 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-501B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 33L | 外寸(mm) | 348×474×240(H) |
| 折りたたみサイズ | 348×474×53(H)mm | 重量 | 1.5kg |
| カラー | ブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| 積み重ね可能(3段まで) | |||
| 使わないときは折りたたんで薄くできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AJ-11 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(青) |
| EA506AJ-12 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(緑) |
| EA506AJ-13 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(赤) |
| EA506AJ-14 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

