品番 : EA506AM-37
品名 : 614x382x203mm/36.7L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203782 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンバケット#37N-2(ハンドル付) | 容量 | 36.7L |
| サイズ | 外寸:614×382×203(H)mm 内寸:571×339×199(H)mm 有効内寸:528×319×174(H)mm |
圧縮荷重 | 9.21kN(940kgf) |
| ネスティングの高さ | 83mm | 色 | ライトグレー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドル付 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AM-26 612x380x146mm/25.9L コンテナ |
| EA506AM-37 614x382x203mm/36.7L コンテナ |
