詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506EB-15

品名 : 338x260x 57mm パーツケース(ESD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適なパーツケース

仕様

材質 ポリプロピレン(カーボンファイバー入) サイズ(mm) 外寸:338×260×57(H)
仕切数 15 重量 約730g
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
上蓋にある左右のフックをスライドさせて蓋を開閉します
上蓋には仕切に沿ってラインが入っているため、ケースを立てても中の小物は混ざりません
仕切板固定
成形商品ですので仕切りは取れません。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA506EB-32
  • 品番

    EA506EB-32

  • コメント

    仕切板パターンが異なります

バリエーション一覧
EA506EB-15 338x260x 57mm パーツケース(ESD)
EA506EB-32 338x260x 57mm パーツケース(ESD)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top