品番 : EA506LB-1
品名 : 319x310x232mm 収納ケース(キャスター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CEB-W5-W |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 356×347×305 | 材質 | ポリプロピレン |
内寸法 | 319(W)×310(D)×232(H)㎜ | 重量 | 1.4kg |
インデックスシール付 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506LB-1 319x310x232mm 収納ケース(キャスター付) |
EA506LB-2 319x310x234mm 収納ケース(キャスター付/ハーフケース2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)